SUREBONDER PRO8000A ปืนยิงกาว Hot Melt 5.5 ปอนด์/ชม. 180w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนกาว |
อาหาร | ทริกเกอร์ |
ฟังก์ชัน | ปริมาณการใช้งานปานกลางละลายได้ถึง 5.5 ปอนด์ / ชม. |
ความจุแท่งกาว | 7 / 16 " |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 400 องศา F |
เอาท์พุต | 5.5 ปอนด์ / ชม. |
ขนาด | 7 / 16 " |
ประเภทสวิทช์ | เปิดปิด |
ความยาวของเครื่องมือ | 9" |
น้ำหนักเครื่องมือ | 1.3 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ละลายร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
วัตต์ | 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8516790000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | อุณหภูมิในการใช้งาน | เอาท์พุต | ขนาด | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปร2-220 | ปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นละลายได้ถึง 8 ปอนด์ / ชม. | 220 องศาถึง 400 องศา F | 8 ปอนด์ / ชม. | 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" | 10.5 " | 1.45 ปอนด์ | 220 | ฿10,880 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.