จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตลับหมึกร้อน |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
| เสร็จสิ้น | Chrome |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| ใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ | ร้อนและหนาว |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481901000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ CLEVELAND C46325 แบบร่องเดี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอกสว่าน 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกสว่าน 3/8 นิ้ว
- TRIUMPH TWIST DRILL 098807 ดอกสว่าน ขนาด 7/64 ปลายแฉก 135 องศา เหล็กกล้าความเร็วสูงแบบคู่ สีบรอนซ์ออกไซด์
- APPLETON ELECTRIC LPWBL7075MT โคมไฟโซเดียมแรงดันสูง, 70W, ไฟส่องพื้นที่, ประเภทลูกโลก
- SPEARS VALVES 1893-140 หัวฉีด ปลายเกลียวด้านหนึ่ง ตาราง 80 ขนาด 8 x 14 PVC
- SMC VALVES ZPT40HN-B10 แผ่นสูญญากาศ ไซส์ 32-50
- APPLETON ELECTRIC 90A2F3504 เคเบิ้ลแกลนด์ สแตนเลส ขนาด 350 Npt
- E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE ยาง Buna-n 1/8 นิ้ว หนา 2 x 36 นิ้ว
- VOLLRATH XFMA7004 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MANITOWOC
- TRIUMPH TWIST DRILL
- CUSHMAN
- NAUTILAIR
- สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก
- ล็อครถพ่วง
- แท็กว่าง
- แปรงถ้วย
- ปลั๊กไฟ
- HELICOIL ต๊าปก้นร่องตรง 4H5H เมตริกหยาบ
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ
- DESTACO 602 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
- ประแจขันน็อต FACOM 115A
- ANVIL AS400BTB ซีรีส์ช่องเชื่อม
- GENERAL PIPE CLEANERS รุ่น 88 Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- สเปียร์วาล์ว PVC Class 160 IPS ข้อต่อฟิตติ้ง 45 องศา ข้องอ, ประเก็น x ประเก็น
- ไดอะแฟรม SANDPIPER ขนาด 2 นิ้ว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 002983-40 ก๊อกน้ำร้อนทองเหลือง 1/2 นิ้ว
฿3,263 / หน่วย