ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดจับร้อน |
| เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | B-2866-05, B-2866-05-F12, B-2866-05-Fc15, B-2866-05-Lf12, B-2866-05-Lf15, B-2866-05-Vf05, B-2866-05Cr, B-2866-05Fc, B-2866-05Fc-Cr, B-2866-05Fc-Qt, B-2866-05Fc12, B-2867-04, B-2867-04-F05 |
| ประเภทการจัดการ | คันโยก |
| วัสดุ | สังกะสี |
| วัสดุก่อสร้าง | สังกะสี |
| ประเภทสินค้า | จัดการ |
| มาตรฐาน | Ab1953, Csa |
| ใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ | คอมมิชั่น |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | วัสดุ | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | วัสดุก่อสร้าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
006089-45 | สังกะสี | ชุบสังกะสี | คันโยก | สังกะสี | ฿1,166 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MASTERDRIVES 5LK390 สายพาน Kevlar V, 5L Section
- DBI-SALA 7100210159 1113049 สายรัดตัวแบบเต็มตัว สายรัดเสื้อกั๊กแบบปรับตำแหน่ง เชื่อมต่อด่วน / เชื่อมต่อด่วน แคม เอ็ม แคม
- LINN GEAR 3030X.937 บูช เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.937 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 5.25 นิ้ว
- APOLLO VALVES 7114721 วาล์วบอลพอร์ตมาตรฐานบรอนซ์ 2 ชิ้น พร้อมแผ่นยึด ลูกบอลและก้าน 316 SS ขอบ UHMWPE ขนาด 1-1/2 นิ้ว FNPT 2 ชิ้น
- ไดนาเบรด 55478
- สวิตช์โยก EATON 8007K43N313V32 2 ขั้ว
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์ TR26252-BK, 15A, 125V, ทนต่อการงัดแงะ, สีดำ
สำรวจเพิ่มเติม
- DESCO INDUSTRIES
- KEYSHAFT
- LAB SAFETY SUPPLY
- PRINCE
- TASCO
- ชุดไขควงแม่นยำ
- คอร์ริ่งบิต
- อุปกรณ์เจาะค้อน
- อุปกรณ์เครื่องมือ Rivet
- ส่วนประกอบของ Jib Crane
- ชุดฉลากดรัมรหัสสี OIL SAFE
- แว่นตานิรภัยแบบครอบรอบน้ำหนักเบา UVEX BY HONEYWELL รุ่น A700
- แหวนรอกโซ่ RUD WBPG บนแผ่นสำหรับการยึดด้วยสลักเกลียว
- สปริงแก๊ส แอสโซซิเอท เรย์มอนด์ TU 750
- น้ำมันตัดกลึง TAP MAGIC EP Xtra
- MJ MAY ม้วนสต็อก 25 ฟุต X 12 นิ้ว
- SECURITRON หน่วงเวลา
- ชุดอุปกรณ์ MANITOWOC
- ไดอะแฟรม SANDPIPER ขนาด 1/2 นิ้ว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 006090-45 ชุดมือจับก๊อกน้ำซิงค์ร้อน
฿1,166 / หน่วย