ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดจับก๊อกน้ำเย็น |
| เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | B-2866-05, B-2866-05-F12, B-2866-05-Fc15, B-2866-05-Lf12, B-2866-05-Lf15, B-2866-05-Vf05, B-2866-05Cr, B-2866-05Fc, B-2866-05Fc-Cr, B-2866-05Fc-Qt, B-2866-05Fc12, B-2867-04, B-2867-04-F05 |
| ประเภทการจัดการ | คันโยก |
| วัสดุ | สังกะสี |
| วัสดุก่อสร้าง | สังกะสี |
| ประเภทสินค้า | จัดการ |
| มาตรฐาน | Ab1953, Csa |
| ใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ | เย็น |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | วัสดุ | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | วัสดุก่อสร้าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
006090-45 | สังกะสี | ชุบสังกะสี | คันโยก | สังกะสี | ฿1,166 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9325 ชุดสายเคเบิล 84 ฟุต L
- SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R คอนโทรลเลอร์ 24VDC ความสูง 4.17 นิ้วอีเธอร์เน็ตรีเลย์
- EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 ไฟแฟลชสำหรับงานหนัก สีเหลืองอำพัน 120VAC อัตรา 0.1A
- GRAINGER 500-0001920 Chucking Reamer ขนาดรีมเมอร์ 3/16 นิ้ว ความยาวร่อง 1 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว
- EATON SVX005A2-5A4N1 ตัวขับความถี่ปรับได้ 5HP NEMA Type 12 525-690V EMC L ไม่มีเบรกชอปเปอร์ FR6
- RIDGID 61367 สลักเกลียว, ไถ
- SPEC EM0901800075S สปริงขยาย เมตริกถึงปลายห่วง สเตนเลสสตีล เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1.8 มม.
- ปาร์คเกอร์ 14R1B3GC
สำรวจเพิ่มเติม
- ALTRONIX
- ASSOCIATED EQUIP
- BUNTING BEARINGS
- KEYSHAFT
- WELLS LAMONT
- Lab Circulator อุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- รัดพลาสติก
- เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators
- PLAST-O-MATIC TEBVB ซีรี่ส์ บอลวาล์วกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL เสื้อคอกลม Active CarbonX
- KRYTOX GPL 215 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
- RUD CHAIN RM อายนัท เกลียวเมตริก
- KIMBLE CHASE ขวดล้างแก๊สทรงสูง ตะขอ และแผ่นขัด
- ชุดเครื่องวัดอัตราการไหล MIG ของ UNIWELD ครบชุด
- วาล์วประตูบรอนซ์ MILWAUKEE VALVE แบบเกลียว
- SIOUX CHIEF MiniRester น้ำยาซักผ้า/เสื้อยืดเข้าห้องน้ำ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 006089-45 ชุดมือจับก๊อกน้ำสังกะสีเย็น
฿1,166 / หน่วย