จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดตลับร้อนเซรามิก |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เซรามิค |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | เซรามิค |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| วัสดุ | เซรามิค |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GATES 733251185 ข้อต่อท่อ, ID ท่อ 0.5 นิ้ว
- AMERICAN WELDQUIP 75006051 หัวตัดคอห่าน 607Pg 180 องศา คอโค้ง
- เครื่องมือตัดมอร์ส 10072 สว่านก้านเรียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/8 นิ้ว ยาว 12-3/4 นิ้ว ไฮสปีด
- EVERPURE EV932460 ตัวกรองแบบเชื่อมต่อด่วน 0.5 ไมครอน 2 แกลลอนต่อนาที 15 แกลลอน ความสูงรวม 000 18/1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 5/1 นิ้ว
- GPI M-150S-AU 110000-100 ปั๊มน้ำมัน ออโต้ ขนาด 3 2/5 นิ้ว
- MI-TM 24-0165 จุกนม
- MAIN FILTER INC. MF0422753 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.74 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- GRAYMILLS
- KEYSHAFT
- MARKAL
- MONOPRICE
- DUAL ELECTRONICS
- ตรวจสอบและวาล์วเท้า
- ศูนย์ล็อคและสถานี
- ปะเก็น Cam และ Groove
- เครื่องช่วยหายใจและไอเสียจากแรงโน้มถ่วง
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- MOON AMERICAN ดรายไฮเดรนต์ตัวเมีย 90 องศา ข้อศอก
- สนับเข่า WESTWARD โพลีโพรพิลีน สายรัด 2 เส้น
- เครื่องสั่นลูกสูบลม VIBCO 40 ซีรีส์
- HK PORTER คัตเตอร์ตัดตรงกลาง สำหรับงานทั่วไป
- เทปติดฉลาก GLOBE SCIENTIFIC ขนาด 1/2 นิ้ว x 60 หลาต่อม้วน
- APPLETON ELECTRIC GRF ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
- แหวนรองล็อค ALLEGRO SAFETY
- SMC VALVES กระบอกสูบซีรีส์ขนาดกะทัดรัด
- ชุดฐานยึดชุดขับเคลื่อนเกียร์ HUB CITY HERA Series ชนิด B
- ท่อ YELLOW JACKET PLUS II พร้อมปลายวาล์วบอลแบบกะทัดรัด แพ็ค 3 ชิ้น
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 011276-45 การประกอบตลับเซรามิกร้อน
฿2,417 / หน่วย