จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดตลับร้อนเซรามิก |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เซรามิค |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | เซรามิค |
| เหมาะกับแบรนด์ | T&S ทองเหลือง |
| วัสดุ | เซรามิค |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 17.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
| รหัส HS | 8481905000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 4 0438635 ชุดเครื่องตรวจจับแรงดันลดลง ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว สแตนเลส
- พาร์เกอร์ 16L24BE1
- MASTERDRIVES 12S-3-80MM ดุมข้อต่อ Flex ขนาด 80mm
- ZSI-FOSTER 042MS048N แคลมป์กันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 2-5/8 นิ้ว, สแตนเลส
- เกียร์ BOSTON 710553-001-16250
- EATON JGS4250NN เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case 600 VAC 250A 4P
- สกรูหัวจม GRAINGER M07000.240.0380 ขนาดเกลียว M24x3 ทรงกระบอก ยาว 380 มม. สูงหัว 24 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- CASH ACME
- CLECOTOOLS
- KEYSHAFT
- SCOTT PLASTICS LTD
- FOREST LITE
- แอร์แฮมเมอร์
- เครื่องมือโซ่
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- อุปกรณ์เสริมลำโพง
- สลักเกลียวหน้าแปลน
- DESTACO 3031, 3051 ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
- OIL SAFE ฝาปิดจุกหัดดื่ม Stumpy
- ถุงมือเคลือบไนไตรล์เรียบ CONDOR
- ANVIL AS300 ซีรีส์ช่องสัญญาณแบบทึบ
- HOFFMAN Type 4X กล่องต่อสายหนีบหนีบ
- RIP TIE สายรัดตะขอและห่วงแบบมีสาย
- TJERNLUND สวิตช์แรงดัน
- ระบบอ่างล้างหน้าแบบใช้มือ ZURN
- ม้วนฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo ความร้อนโดยตรง ขนาด 38 x 13 มม.
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S 011278-25 การประกอบตลับเซรามิกร้อน
฿4,032 / หน่วย