Taco 009-f5 | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1/8 แรงม้า | 4pc94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO 009-F5 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1/8 Hp | AD9BUN 4PC94

TACO 009-F5 ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียน 1/8 แรงม้า

In Stock
รายการ: AD9BUN รุ่น: 009-F5อ้างไขว้: 4PC94
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
฿21,044 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
แอมป์1.40
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด6 gpm @ 20 ฟุต
รูปแบบการเชื่อมต่อFlanged
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
มิติตัวต่อตัว6-3 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP1/8
วัสดุใบพัดโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า / ทางออก3 / 4 "
ความยาว7"
การกำหนดค่าลูปปิด
สูงสุด GPM @ หัวหน้า11.3 gpm @ 1 ฟุต
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว230 องศา F
ซีลกลไม่
นาที. GPM @ หัวหน้า2.5 gpm @ 30 ฟุต
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
ปั๊มเมาในบรรทัด
ประเภทปั๊มในบรรทัดโรเตอร์เปียก
รอบต่อนาที3250
วัสดุเพลาเซรามิค
ปิด35 ฟุต
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง4.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหน้าแปลน / ยูเนี่ยน (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้า / ทางออกแอมป์GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุดความยาวสูงสุด GPM @ หัวหน้าแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ชั่วคราวซีลกลราคา
TACO 005-F4Y ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ฟุต5.625 "19 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿9,945
TACO 005-SF4Y ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ฟุต5.625 "19 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿16,872
TACO 006-BC8Y ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 ฟุต5.125 "12 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว220 องศา Fไม่฿16,065
TACO 006-ST8Y ปั๊มหมุนเวียน Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 ฟุต5.625 "12 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿17,170
TACO 0010-MSF2-IFC 3-speed Circulator | AC2HMV 2 KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 ฟุต6.5 "28 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿26,787
TACO VR20-1 Circulator Pump ปิด. 035 ถึง 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 ฟุต-230 gpm @ 0 ฟุต175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿226,184
TACO 007-SF5-IFC ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน 1 / 25hp Stainless Steel Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 ฟุต6.125 "16 gpm @ 1 ฟุต125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว230 องศา Fไม่฿29,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO 009-F5 ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียน 1/8 แรงม้า
฿21,044 / หน่วย