Taco 49-150c-1 | เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ | 20hj71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO 49-150C-1 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ | AF6RPW 20HJ71

TACO 49-150C-1 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ

In Stock
รายการ: AF6RPW รุ่น: 49-150C-1ข้ามอ้างอิง: 20HJ71
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
฿14,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องแยกอากาศ
การเชื่อมต่อ1-1 / 2 "Sweat
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 240
ความสูงโดยรวม7.562 "
ชนิดภาพเขียนอัตโนมัติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809015

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า)การเชื่อมต่อความสูงโดยรวมราคา
TACO 49-075T-2 เครื่องแยกลม 3/4 นิ้ว 150 Psi Automatic | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "฿6,921
TACO 49-100T-2 เครื่องแยกอากาศ 1 นิ้ว 150 Psi Automatic | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "฿6,321
TACO 49-125T-2 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "฿10,048
TACO 49-150T-1 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "฿13,362
TACO 49-075C-2 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "฿6,920
TACO 49-100C-2 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "เหงื่อ6.75 "฿6,889
TACO 49-125C-2 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "Sweat7.562 "฿10,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO 49-150C-1 เครื่องแยกอากาศ 150 Psi 240 อัตโนมัติ
฿14,233 / หน่วย