TACO เครื่องแยกอากาศ 150 Psi อัตโนมัติ
สไตล์ | รุ่น | (F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า) | การเชื่อมต่อ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-100C-2 | - | 1 "เหงื่อ | 6.75 " | ฿7,029 | |
A | 49-125C-2 | - | 1-1 / 4 "Sweat | 7.562 " | ฿10,980 | |
B | 49-075C-2 | - | 3/4 "(F) NPT | 5.937 " | ฿7,522 | |
C | 49-150C-1 | - | 1-1 / 2 "Sweat | 7.562 " | ฿14,524 | |
A | 49-100T-2 | 1 | 1 "(F) NPT | 6.75 " | ฿7,901 | |
D | 49-150T-1 | 1.5 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 7.562 " | ฿14,524 | |
E | 49-125T-2 | 1.25 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 7.562 " | ฿10,921 | |
F | 49-075T-2 | 3/4 | - | 5.94 " | ฿7,523 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสาบริการอลูมิเนียม
- ท่อชุบสังกะสี
- กรองน้ำมันและสามารถบด
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- แผ่นพื้นผิว
- โครงสร้าง
- ปุ่มกด
- ชุดเครื่องมือพรม
- วงกบประตูและบานประตู
- การทดสอบทางการเกษตร
- GEORG FISCHER ข้อศอก 90 องศา CPVC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับ 3 ทาง 15A / 20A
- BRADY ฉลากเคมีชื่อสารเคมีชื่อสามัญผู้ผลิตวันที่
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6, 12.8V
- MSA ซันเฉด
- PANDUIT Crimper ฉนวน
- APPROVED VENDOR Tri Clover Compatible X ตัวเมีย NPT
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-28 Unef
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-40 Unc Lh
- STANLEY สี่เหลี่ยมขื่อ