Taco Ifswsbf-1 | โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Fpm Spdt | 29ym34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TACO IFSWSBF-1 Flow Switch 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM 34

TACO IFSWSBF-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Fpm Spdt

In Stock
รายการ: AF9FDD รุ่น: IFWSBF-1ข้ามอ้างอิง: 29YM34
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
฿13,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์การไหล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานUL, CSA, CE
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 125/250
อัตราการไหลการไหลเพิ่มขึ้น 4.5 ถึง 9.5 gpm การไหลลดลง 3.5 ถึง 7 gpm
Hz60
วัสดุทองเหลืองสแตนเลส EPDM ฟลูออโรซิลิโคน
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมองศา 151
สูงสุด Flow GPM1500
สูงสุด อุณหภูมิของไหลองศา 250
แม็กซ์ เอชพี1/3
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมองศา 32
นาที. อัตราการไหล4.5 GPM
นาที. อุณหภูมิของไหล-20 องศา
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM)เพื่อ 3.5 600
ระยะ1
สลับสิ่งที่แนบมาNEMA 4
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนด้านอุตสาหกรรม
แรงดันไฟฟ้า24/125/250
วัสดุเปียกทองเหลืองสแตนเลส EPDM ฟลูออโรซิลิโคน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9032896060

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความเร็วในการทำงาน (FPM) (600)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมแม็กซ์ เอชพีประเภทสวิทช์ราคา
TACO IFSH1BR-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 ไอเอฟเอช1บีอาร์-122A ที่ 125/250 VACองศา 1761/2 ถึง 1สพท฿14,514
TACO IFSWSBR-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 ไอเอฟเอสดับบลิวบีอาร์-110A ที่ 125/250 VACองศา 1511/3สพท฿15,565
TACO IFSW2BR-1 Flow Switch 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM 41 ไอเอฟเอสดับเบิลยูบีอาร์-215A ที่ 125/250 VACองศา 1761 / 8 เพื่อ 1 / 4(2) สพท฿16,252
TACO IFS01BF-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A ที่ 125/250 VACองศา 1761 / 8 เพื่อ 1 / 4สพท฿10,505
TACO IFS02BF-1 Flow Switch 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM 31 IFS02BF-115A ที่ 125/250 VACองศา 1761 / 8 เพื่อ 1 / 4(2) สพท฿17,684
TACO IFSH1BF-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A ที่ 125/250 VACองศา 1761/2 ถึง 1สพท฿12,907
TACO IFSH2BF-1 Flow Switch 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM 33 IFSH2BF-122A ที่ 125/250 VACองศา 1761/2 ถึง 1(2) สพท฿14,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TACO IFSWSBF-1 โฟลว์สวิตช์ 3.5 - 600 Fpm Spdt
฿13,379 / หน่วย