Tamper-pruf Screw 121760 | เครื่องขัดพื้น 6-32 X 1 1/2 L - Pk50 | 5jy35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สกรู TAMPER-PRUF 121760 สกรูเครื่องจักรแบบแบน ยาว 6-32 X 1-1/2 50Pk | AE4FTA 5JY35

TAMPER-PRUF SCREW 121760 สกรูเครื่องจักรแบน ยาว 6-32 X 1-1/2 50Pk

In Stock
รายการ: AE4FTA รุ่น: 121760อ้างไขว้: 5JY35

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿977 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูป้องกันการงัดแงะ
ประเภทไดรฟ์ประแจ
ขนาดไดร์เวอร์#6
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.244 0.279-"
ความสูงของศีรษะ0.083 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว1.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว6-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TAMPER-PRUF SCREW 121760 สกรูเครื่องจักรแบน ยาว 6-32 X 1-1/2 50Pk
฿977 / แพ็ค