Tamper-pruf Screw 121955 | เครื่องขัดพื้น 10-32 X 1 1/2 L - Pk25 | 5jy54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TAMPER-PRUF SCREW 121955 Machine Screw Flat, 10-32 X 1-1/2 Length, 25Pk | AE4FTW 5JY54

TAMPER-PRUF SCREW 121955 สกรูเครื่องจักรแบน ยาว 10-32 X 1-1/2 25Pk

In Stock
รายการ: AE4FTW รุ่น: 121955อ้างไขว้: 5JY54

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿874 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูป้องกันการงัดแงะ
ประเภทไดรฟ์ประแจ
ขนาดไดร์เวอร์#10
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.340 0.385-"
ความสูงของศีรษะ0.116 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว1.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว10-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TAMPER-PRUF SCREW 121955 สกรูเครื่องจักรแบน ยาว 10-32 X 1-1/2 25Pk
฿874 / แพ็ค