TANIS BRUSHES AH401296CF ที่ใส่แปรง Strip #4 ความยาว 96 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ใส่แปรง Strip |
การสนับสนุน | อลูมิเนียม |
ความสูงสำรอง (นิ้ว) | 7/32 |
ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | 3/16 |
ความยาวแปรง | # 4 " |
ขนาดหน้าแปลนติดตั้ง (นิ้ว) | 1.82 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 96 " |
ชนิดภาพเขียน | ล้าง Anodized |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 244.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | ความสูงสำรอง (นิ้ว) | ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 12 " | ล้าง Anodized | ฿6,813 | |
AH100224CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 24 " | ล้าง Anodized | ฿8,724 | |
AH100248CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 48 " | ล้าง Anodized | ฿13,170 | |
AH100260CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 60 " | ล้าง Anodized | ฿15,029 | |
AH100284CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 84 " | ล้าง Anodized | ฿21,211 | RFQ
|
AH100296CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 96 " | ล้าง Anodized | ฿22,453 | RFQ
|
AH100412CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 12 " | ล้าง Anodized | ฿6,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.