TAPCO 108763 จอแสดงผลข้อความ LED 3-mod ขนาด 13 x 85 นิ้ว สีเหลืองอำพัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสดงข้อความ LED สามโมดูล |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | อลูมิเนียม |
ตัวอักษรสูง | 4 "และ 8-1 / 2" |
ความสูงของการแสดงผล | 10 " |
ความกว้างของการแสดงผล | 82 " |
การติด | ขายแยกต่างหาก |
จำนวนใบหน้า | 1 |
ความลึกโดยรวม | 5.5 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 85 " |
สถานที่เข้าถึงบริการ | การเข้าถึงใบหน้าแบบบานพับสำหรับการติดตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 149.86 |
รหัส HS | 9405600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
108758 | แสดงข้อความ LED โมดูลหนึ่งโมดูล | 31 " | ฿252,982 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.