TB WOODS ชุดอุปกรณ์เสริมแนวนอน 1020T10AK, ขนาด 1020, สูงสุด 1.125 นิ้ว กระบอกสูบ 460 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอุปกรณ์เสริม |
ข้อต่อความยาวโดยรวม | 3.86 " |
ขนาดข้อต่อ | 1020 |
น้ำหนักข้อต่อ | ปอนด์ 4 |
ข้อต่อ WR | 4.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 4.02 " |
ความกว้างปก | 2.64 " |
ช่องว่าง | 0.13 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
วัสดุ | ตะแกรง ฝาครอบอะลูมิเนียม ซีล ปะเก็น ฮาร์ดแวร์ |
สูงสุด เบื่อ | 1 1 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 |
ประเภทสินค้า | ชุดอุปกรณ์เสริมแนวนอน |
แรงบิดสูงสุด | 460 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 1020 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 1.8 |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ข้อต่อความยาวโดยรวม | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | น้ำหนัก | น้ำหนักข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 3.86 " | 1030 | £ 2.2 | ปอนด์ 5.3 | ฿10,229 | RFQ
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 4.88 " | 1050 | £ 3.8 | ปอนด์ 12 | ฿14,200 | RFQ
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | รอบต่อนาที 4125 | 6.14 " | 1070 | £ 5.6 | ปอนด์ 22 | ฿25,357 | RFQ
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 7.13 " | 1080 | £ 10 | ปอนด์ 39 | ฿33,252 | RFQ
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | - | 1090 | £ 12 | ปอนด์ 54 | ฿42,941 | RFQ
|
1100T10AK | 4" | 9.69 " | 1100 | รอบต่อนาที 2440 | 9.69 " | 1100 | £ 17 | ปอนด์ 91 | ฿53,704 | RFQ
|
1110T10AK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | รอบต่อนาที 2250 | - | 1110 | £ 26 | ปอนด์ 118 | ฿69,423 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.