TB WOODS ชุดอุปกรณ์เสริมแนวนอน 1110T10AK, ขนาด 1110, สูงสุด 4.5 นิ้ว กระบอกสูบ 82489 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอุปกรณ์เสริม |
ข้อต่อความยาวโดยรวม | 10.2 " |
ขนาดข้อต่อ | 1110 |
น้ำหนักข้อต่อ | ปอนด์ 118 |
ข้อต่อ WR | 923 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 10.63 " |
ความกว้างปก | 6.42 " |
ช่องว่าง | 0.19 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
วัสดุ | ตะแกรง ฝาครอบอะลูมิเนียม ซีล ปะเก็น ฮาร์ดแวร์ |
สูงสุด เบื่อ | 4 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2250 |
ประเภทสินค้า | ชุดอุปกรณ์เสริมแนวนอน |
แรงบิดสูงสุด | 82489 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 1110 |
น้ำหนัก | £ 26 |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ข้อต่อความยาวโดยรวม | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | น้ำหนัก | น้ำหนักข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | - | 1020 | ปอนด์ 1.8 | ปอนด์ 4 | ฿6,231 | RFQ
|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 3.86 " | 1030 | £ 2.2 | ปอนด์ 5.3 | ฿7,643 | RFQ
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 4.88 " | 1050 | £ 3.8 | ปอนด์ 12 | ฿10,610 | RFQ
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | รอบต่อนาที 4125 | 6.14 " | 1070 | £ 5.6 | ปอนด์ 22 | ฿18,946 | RFQ
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 7.13 " | 1080 | £ 10 | ปอนด์ 39 | ฿24,846 | RFQ
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | - | 1090 | £ 12 | ปอนด์ 54 | ฿32,085 | RFQ
|
1100T10AK | 4" | 9.69 " | 1100 | รอบต่อนาที 2440 | 9.69 " | 1100 | £ 17 | ปอนด์ 91 | ฿40,126 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.