TB WOODS 10C178 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, ขนาด 10, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | C ประเภทฮับ |
เจาะ Dia | 1-7 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 1 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ขนาดตัวยึด | 1 / 2-20 NF X 2 สกรูยึด |
แรงบิดของสกรู | 100 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 0.6431 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 10 |
ความยาวของหน้าแปลน | 1.21875 " |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 5" |
ความยาวของฮับ | 2.28 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ความยาวถึง Bore | 3 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.128 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.025 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 2 " |
ประเภทสินค้า | Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ |
แรงบิดสูงสุด | 3735 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 5 / 8 " |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 UNC |
เซ็ตสกรู | 5 / 16-18 UNC |
ความยาวสกรู | 1" |
ที่ตั้งสกรู | เหนือ Keyseat |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 13 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 2.28 " |
ขนาด | 10 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107011 |
น้ำหนัก | £ 16.6 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | Hub Dia | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 มม | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | ฿12,654 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿17,380 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿17,380 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ฿21,102 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 มม | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ฿21,102 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿26,757 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿26,757 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.