TB WOODS 9C218 ดุมหนีบ Sure-Flex Type C, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, ขนาด 9, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.125 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | C ประเภทฮับ |
เจาะ Dia | 2-1 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 2 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0020" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ขนาดตัวยึด | 3/8-24 NF X 1 1/4 สกรูหนีบ |
แรงบิดของสกรู | 55 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 0.2758 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 9 |
ความยาวของหน้าแปลน | 1.03125 " |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 4 1 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 1.97 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ความยาวถึง Bore | 3" |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.109 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.025 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 2 " |
แรงบิดสูงสุด | 2340 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 1 / 2 " |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 UNC |
เซ็ตสกรู | 5 / 16-18 UNC |
ความยาวสกรู | 1 1 / 4 " |
ที่ตั้งสกรู | เหนือ Keyseat |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 13 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 1.97 " |
ขนาด | 9 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 9.8 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | Hub Dia | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 มม | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | ฿8,123 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿11,155 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿11,155 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ฿13,546 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿17,176 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿17,176 | RFQ
|
10C214 | 10 | 2-1 / 4 " | 2 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿17,176 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.