TB WOODS ชุดอุปกรณ์เสริมแนวตั้ง 1120T20AK, ขนาด 1120, สูงสุด 5 นิ้ว เจาะ 121255 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอุปกรณ์เสริม |
ข้อต่อความยาวโดยรวม | 12.01 " |
ขนาดข้อต่อ | 1120 |
น้ำหนักข้อต่อ | ปอนด์ 167 |
ข้อต่อ WR | 1709 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 12.56 " |
ความกว้างปก | 2.91 " |
มิติ F | 9.69 " |
ขนาด H | 0.63 " |
มิติ M | 5.63 " |
ช่องว่าง | 1 / 4 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
วัสดุ | ตะแกรง ฝาเหล็ก ซีล ประเก็น ฮาร์ดแวร์ |
สูงสุด เบื่อ | 5" |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2700 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.01 " |
แรงบิดสูงสุด | 121255 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 1120 |
น้ำหนัก | £ 24 |
รุ่น | ขนาด H | ข้อต่อความยาวโดยรวม | ขนาดข้อต่อ | มิติ M | ช่องว่าง | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | รอบต่อนาที 5500 | - | ฿20,287 | RFQ
|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | รอบต่อนาที 4000 | 7.87 " | ฿33,788 | RFQ
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | - | ฿9,113 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 | - | ฿146,389 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 4.13 " | ฿10,115 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 | 12.99 " | ฿101,717 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 3.86 " | ฿7,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.