TB WOODS ชุดอุปกรณ์เสริมแนวตั้ง 1090T20AK, ขนาด 1090, สูงสุด 3.5 นิ้ว เจาะ 33013 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดอุปกรณ์เสริม |
ข้อต่อความยาวโดยรวม | 7.87 " |
ขนาดข้อต่อ | 1090 |
น้ำหนักข้อต่อ | ปอนด์ 52 |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ปอนด์ 52.0 |
ข้อต่อ WR | 246 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 9.13 " |
ความกว้างปก | 1.86 " |
มิติ F | 6.61 " |
ขนาด H | 0.51 " |
มิติ M | 3.78 " |
ช่องว่าง | 0.13 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
วัสดุ | ตะแกรง ฝาเหล็ก ซีล ประเก็น ฮาร์ดแวร์ |
สูงสุด เบื่อ | 3 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.87 " |
ประเภทสินค้า | ชุดอุปกรณ์เสริมแนวตั้ง |
แรงบิดสูงสุด | 33013 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 1090 |
น้ำหนัก | £ 10 |
รุ่น | ขนาด H | ข้อต่อความยาวโดยรวม | ขนาดข้อต่อ | มิติ M | ช่องว่าง | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | รอบต่อนาที 5500 | - | ฿27,152 | RFQ
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | - | ฿8,748 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 | - | ฿137,056 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 4.13 " | ฿9,684 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 | 12.99 " | ฿95,232 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 3.86 " | ฿7,302 | |
1110T20AK | 0.63 " | 10.2 " | 1110 | 4.88 " | 0.19 " | 4 1 / 2 " | รอบต่อนาที 3000 | 10.2 " | ฿49,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.