TB WOODS 1120T31516 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก ขนาด 1120 เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 3.9375 นิ้ว, 121255 lbs.-in. แรงบิด | BB4QHB

TB WOODS 1120T31516 Grid Hub, Steel, 1120 Size, 3.9375 inch Bore Dia., 121255 lbs.-in. แรงบิด

In Stock
รายการ: BB4QHB รุ่น: 1120T31516

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿59,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกริด Coupling Hub
เจาะ Dia3-15 / 16 "
พอดีเบื่อการรบกวนmm
ขนาดเบื่อ3 มม
ข้อต่อความยาวโดยรวม12.01 "
ขนาดข้อต่อ1120
น้ำหนักข้อต่อปอนด์ 174
น้ำหนัก Coupling (Lb. )ปอนด์ 174.0
ข้อต่อ WR1743 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ช่องว่าง1 / 4 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
Hubศูนย์กลางเทเปอร์กริดมาตรฐาน
ขนาดรูกุญแจ1 "x 1/2"
ความยาวถึง Bore5.87 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เบื่อ5"
นาที. เบื่อ2.38 "
ภายนอก Dia.7.06 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.01 "
ประเภทสินค้ากริดฮับ
แรงบิดสูงสุด121255 ปอนด์.-นิ้ว.
น้ำหนัก51

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 22.95

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นข้อต่อ WRเจาะ Diaพอดีเบื่อช่องว่างขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreสูงสุด เบื่อนาที. เบื่อราคา
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, เหล็ก, ขนาด 1060, เจาะรูแข็ง, 6054 lbs.-in. แรงบิด | AM3LYR 1060บ41 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุตของแข็ง-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "฿6,204
RFQ
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, เหล็ก, ขนาด 1090, Solid Bore, 33013 lbs.-in. แรงบิด | AM3LZB 1090บ269 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุตของแข็ง-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "฿17,019
RFQ
TB WOODS 1020T58 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก ขนาด 1020 0.625 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 460 lbs.-in. แรงบิด | AM4CJC 1020T584.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต5 / 8 "กวาดล้างมม0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "฿3,521
RFQ
TB WOODS 1020T34 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก ขนาด 1020 0.75 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 460 lbs.-in. แรงบิด | AM4CJD 1020T344.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต3 / 4 "กวาดล้างมม0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "฿3,521
RFQ
TB WOODS 1020T78 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก ขนาด 1020 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว 460 lbs.-in. แรงบิด | AM4CJE 1020T784.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต7 / 8 "กวาดล้างมม0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "฿3,521
RFQ
TB WOODS 1020T118 ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็ก ขนาด 1020 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว 460 lbs.-in. แรงบิด | AM4CJF 1020T1184.8 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต1-1 / 8 "กวาดล้างมม0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "฿3,521
RFQ
TB WOODS 1030T78 Grid Hub เหล็ก ขนาด 1030 0.875 นิ้ว Bore Dia., 1319 lbs.-in. แรงบิด | AM4CJG 1030T787.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต7 / 8 "กวาดล้างมม0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "฿4,443
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 1120T31516 Grid Hub, Steel, 1120 Size, 3.9375 inch Bore Dia., 121255 lbs.-in. แรงบิด
฿59,930 / หน่วย