TB WOODS 12SMPB Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 12 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 1-1 / 2 " |
ขนาดเบื่อ | 1 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
ส่วนประกอบWR | 1.9395 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 12 |
ความยาวของหน้าแปลน | 1 11 / 16 " |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 5 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 1 9 / 32 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | ไม่มี KS เหมาะสำหรับการ reboring |
ความยาวถึง Bore | 4" |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.175 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.032 " |
แม็กซ์ RPM | 2800 มม |
ภายนอก Dia. | 10 " |
แรงบิดสูงสุด | 9360 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 1 1 / 4 " |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 2-13 UNC |
เซ็ตสกรู | 1 / 2-13 UNC |
ความยาวสกรู | 1 / 2 " |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 50 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 1.28125 " |
ขนาด | 12 " |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107015 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 26.6 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,564 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,544 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿5,949 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,125 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 มม | 25 / 32 " | 2.40625 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.109 " | 0.025 " | ฿6,480 | |
7เอสเอ็มพีบี | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,249 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง | 0.081 " | 0.02 " | ฿3,282 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.