TB WOODS 14MPC35S68 QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 68mm Belt Width, 6.141 inch Pitch Dia. | AX4ZWG

TB WOODS 14MPC35S68 เฟืองโซ่ QT Power Chain II, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 68 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 6.141 นิ้ว

In Stock
รายการ: AX4ZWG รุ่น: 14MPC35S68

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿19,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองโซ่เกียร์
ความกว้างเข็มขัด68mm
ประเภท Boreเรียวล็อคบูช
ปลอก3020
มิติ E0"
มิติข้อมูล L2"
มิติ M1.33 "
ความกว้างของใบหน้า3.33 "
ความยาวของฮับ2"
ฮับฉาย (นิ้ว)1.33 "
ความเฉื่อยWR0.43 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia4 3 / 4 "
วัสดุเหล็กดัด
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 6330
จำนวนฟัน35
ภายนอก Dia.6.03 "
ขว้าง210-002.01
Pitch Dia6.141 "
ประเภทสินค้าQT พาวเวอร์เชน® II
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6330
น้ำหนัก£ 15.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.07

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 125 มม., 19.65 นิ้ว Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmเรียวล็อคบูช125 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿67,728
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWP 14MPC112S37-37mmเรียวล็อคบูช29.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿41,008
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmเรียวล็อคบูช68.9 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.31 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿53,757
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWR 14MPC140S68-68mmเรียวล็อคบูช107 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.25 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿66,081
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II เฟือง, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว, ความกว้างสายพาน 90 มม. | AM9JWT 14MPC140S90-90mmเรียวล็อคบูช139 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.19 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿72,100
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 17 นิ้ว ความกว้างสายพาน 125 มม. | AM9JWU 14MPC168S125-125mmเรียวล็อคบูช413 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.63 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿112,229
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWV 14MPC168S68-68mmเรียวล็อคบูช218 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿87,747
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 14MPC35S68 เฟืองโซ่ QT Power Chain II, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 68 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 6.141 นิ้ว
฿19,774 / หน่วย