TB WOODS 14MPCC432620 QT Power Chain II เฟืองโซ่, โพลียูรีเทน, ความกว้างสายพาน 20 มม., ระยะพิทช์ 4326 มม. | CD6PPD

TB WOODS 14MPCC432620 เฟืองโซ่ QT Power Chain II, โพลียูรีเทน, ความกว้างของสายพาน 20 มม., ความยาวพิทช์ 4326 มม.

รายการ: CD6PPD รุ่น: 14MPCC432620
฿24,533 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองโซ่เกียร์
ความกว้างเข็มขัด20mm
วัสดุยูรีเทน
จำนวนฟัน309
จำนวนฟันข้าง1
อุณหภูมิในการใช้งาน-65 ถึง 185 องศา ฉ
ขว้าง210-002.01
ความยาวสนาม4326mm
ความต้านทานทนไฟ ทนน้ำมัน
ทนต่อLO102866
น้ำหนักปอนด์ 1.4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 125 มม., 19.65 นิ้ว Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmเรียวล็อคบูช125 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿67,728
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWP 14MPC112S37-37mmเรียวล็อคบูช29.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต16.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1280112฿41,008
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 8.75 นิ้ว ความกว้างสายพาน 37 มม. | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmเรียวล็อคบูช68.9 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.31 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿53,757
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWR 14MPC140S68-68mmเรียวล็อคบูช107 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.25 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿66,081
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II เฟือง, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว, ความกว้างสายพาน 90 มม. | AM9JWT 14MPC140S90-90mmเรียวล็อคบูช139 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต21.19 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1030140฿72,100
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 17 นิ้ว ความกว้างสายพาน 125 มม. | AM9JWU 14MPC168S125-125mmเรียวล็อคบูช413 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.63 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿112,229
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 10.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน 68 มม. | AM9JWV 14MPC168S68-68mmเรียวล็อคบูช218 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต25.75 "เหล็กหล่อรอบต่อนาที 860168฿87,747
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 14MPCC432620 เฟืองโซ่ QT Power Chain II, โพลียูรีเทน, ความกว้างของสายพาน 20 มม., ความยาวพิทช์ 4326 มม.
฿24,533 / หน่วย