Tb Woods 1vp2512 | 5uhp5 | พูลเล่ย์สายพานตัว V ระยะพิทช์แปรผัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 1VP2512 สายพานร่องวี 1/2 Variable Pitch 2.58 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQD 5UHP 5

TB WOODS 1VP2512 มู่เล่ย์สายพานร่องวี 1/2 พิทช์แปรผัน 2.58 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.

In Stock
รายการ: AE6PQD รุ่น: 1VP2512ข้ามอ้างอิง: 5UHP5
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
฿2,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพาน V Variable Pitch
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia.1.73 "ถึง 2.46"
เจาะ Dia1 / 2 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1 / 2 "
หมายเลขอุตสาหกรรม1VP 2512
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.2.58 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Dia5L, B หรือ BX Belt Pitch Diaเจาะ Diaเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมขนาดรูกุญแจราคา
TB WOODS 1VP2558 สายพานร่องวี 5/8 Variable Pitch 2.58 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQE 5UHP6 1VP 25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP 25580.187 "x 0.093"฿2,021
TB WOODS 1VP3012 สายพานร่องวี 1/2 Variable Pitch 2.83 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQF 5UHP7 1VP 30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP 3012ไม่มีรูกุญแจ฿2,022
TB WOODS 1VP3058 สายพานร่องวี 5/8 Variable Pitch 2.83 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQG 5UHP8 1VP 30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP 30580.187 "x 0.093"฿2,022
TB WOODS 1VP3412 สายพานร่องวี 1/2 Variable Pitch 3.15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQH 5UHP 9 1VP 34123.15 "2.41 "ถึง 3.13"2.41 "ถึง 3.13"2.77 "ถึง 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP 3412ไม่มีรูกุญแจ฿2,477
TB WOODS 1VP3434 V-belt Pulley 3/4 Variable Pitch 3.15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQJ 5UHR0 1VP 34343.15 "2.41 "ถึง 3.13"2.41 "ถึง 3.13"2.77 "ถึง 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP 34340.187 "x 0.093"฿2,477
TB WOODS 1VP3458 สายพานร่องวี 5/8 Variable Pitch 3.15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQK 5UHR1 1VP 34583.15 "2.41 "ถึง 3.13"2.41 "ถึง 3.13"2.77 "ถึง 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP 34580.187 "x 0.093"฿2,477
TB WOODS 1VP3478 สายพานร่องวี 7/8 Variable Pitch 3.15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็ก | AE6PQL 5UHR2 1VP 34783.15 "2.41 "ถึง 3.13"2.41 "ถึง 3.13"2.77 "ถึง 3.19"7 / 8 "7 / 8 "1VP 34780.187 "x 0.093"฿2,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 1VP2512 มู่เล่ย์สายพานร่องวี 1/2 พิทช์แปรผัน 2.58 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.
฿2,021 / หน่วย