TB WOODS เฟืองสายพานไทม์มิ่ง 20H150 เหล็กดัด ความกว้างสายพาน 1.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 3.183 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 1 1 / 2 " |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | เอสเอช อาร์ |
มิติ E | 1.13 " |
มิติข้อมูล L | 1 1 / 4 " |
มิติ M | 0.56 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1.81 " |
ความยาวของฮับ | 0.81 " |
ความเฉื่อยWR | 0.02 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 2.28 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 12200 |
จำนวนฟัน | 20 |
ภายนอก Dia. | 3.13 " |
ขว้าง | 1 / 2 " |
Pitch Dia | 3.183 " |
ประเภทสินค้า | การจับเวลา |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12200 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 1.8 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.