TB WOODS เฟืองสายพานไทม์มิ่ง 22H200 เหล็กดัด ความกว้างสายพาน 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 3.501 นิ้ว
รายการ: AK6EPY
รุ่น: 22H200
฿6,933 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 2" |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | เอสดีอาร์ |
มิติ E | 1.16 " |
มิติข้อมูล L | 1.81 " |
มิติ M | 0.63 " |
ความกว้างของใบหน้า | 2.34 " |
ความยาวของฮับ | 1 1 / 4 " |
ความเฉื่อยWR | 0.04 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 2.59 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 11080 |
จำนวนฟัน | 22 |
ภายนอก Dia. | 3.45 " |
ขว้าง | 1 / 2 " |
Pitch Dia | 3.501 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11080 |
น้ำหนัก | £ 2.7 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿250 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿256 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿277 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿298 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿341 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿357 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿586 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.