TB WOODS 22XL037 เฟืองสายพานไทม์มิ่ง, เหล็ก, ความกว้างของสายพาน 0.38 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 1.401 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 0.38 " |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ |
ปลอก | ส.ส |
มิติ E | 0.31 " |
มิติข้อมูล L | 0.88 " |
ความกว้างของใบหน้า | 0.56 " |
ที่ตั้งฮับ | 1" |
ฮับฉาย (นิ้ว) | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 18110 |
จำนวนฟัน | 22 |
ภายนอก Dia. | 1.38 " |
ขว้าง | 1 / 5 " |
Pitch Dia | 1.401 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18110 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.2 |
รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | ฿514 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | ฿529 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | ฿574 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | ฿620 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | ฿705 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | ฿740 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | ฿1,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.