TB WOODS 2703D สายพานร่องวีแบบคลาสสิก, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด D, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 27 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานร่องวี |
ยอดคงเหลือ | มาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ |
ประเภทเข็มขัด | D |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | J |
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง | 27 " |
มิติ E | 0.06 " |
มิติข้อมูล L | 4 1 / 2 " |
มิติ M | 0.19 " |
ความกว้างของใบหน้า | 4.63 " |
ที่ตั้งฮับ | 1.19 " |
ความเฉื่อยWR | 130 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 910 |
จำนวนร่อง | 3 |
ภายนอก Dia. | 27.6 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4 11 / 16 " |
Pitch Dia | 27.6 " |
ประเภทสินค้า | คลาสสิก |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 910 |
น้ำหนัก | £ 161 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ E | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | มิติ M | ความกว้างของใบหน้า | เหมาะกับ Shaft Dia | ที่ตั้งฮับ | หมายเลขอุตสาหกรรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | ฿14,225 | ||
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | ฿18,633 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | ฿18,112 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | ฿21,214 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | ฿23,879 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | ฿31,604 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | ฿7,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.