Tb Woods 30xxh300 | สเตอร์ไทม์มิ่งเบลท์ เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 7.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 3 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
TB WOODS 30XXH300 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 7.38 inch Hub Dia., 3 inch Belt Width | AX4MXU

TB WOODS 30XXH300 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 7.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AX4MXU รุ่น: 30XXH300

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿48,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อฟันเฟื่อง
ความกว้างเข็มขัด3"
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกF
มิติ E0.47 "
มิติข้อมูล L3.63 "
มิติ M0.53 "
ความกว้างของใบหน้า3.69 "
Hub Dia7.38 "
ความยาวของฮับ2 1 / 2 "
ที่ตั้งฮับ0.59 "
ความเฉื่อยWR9 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia9.25 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 2120
จำนวนฟัน30
ภายนอก Dia.11.82 "
ขว้าง1 1 / 4 "
Pitch Dia11.937 "
ประเภทสินค้าการจับเวลา
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2120
น้ำหนัก£ 65

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 29.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS 80XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน, ระยะพิทช์ 0.2 นิ้ว | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40฿250
RFQ
TB WOODS 90XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45฿256
RFQ
TB WOODS 120XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60฿277
RFQ
TB WOODS 150XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน, ระยะพิทช์ 0.2 นิ้ว | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75฿298
RFQ
TB WOODS 200XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว ระยะพิทช์ | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100฿341
RFQ
TB WOODS 220XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110฿357
RFQ
TB WOODS 210L050 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน, 0.375 นิ้ว พิทช์ | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56฿586
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 30XXH300 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 7.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 3 นิ้ว
฿48,433 / หน่วย