PARKER Filter / Regulator
สไตล์ | รุ่น | ขนาดชาม | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | ออนซ์ 4.4 | 61 cfm | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | ฿11,904 | |
A | 07E34B18AC | ออนซ์ 7.2 | 90 cfm | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | ฿14,233 | |
A | 07E44B18AC | ออนซ์ 7.2 | 90 cfm | 11.76 " | 3.24 " | 3 / 4 "NPT | ฿14,233 |
ตัวกรอง / Regulator
Parker 6E Series filter/regulator unit รวมตัวกรองอากาศและตัวควบคุม และกำจัดอนุภาคในอากาศออกจากอากาศอัด ให้แรงดันลมที่ควบคุมและสม่ำเสมอ ยูนิตผสมตัวควบคุมตัวกรองเหล่านี้มีตัวสังกะสีหล่อขึ้นรูปพร้อมองค์ประกอบการกรองโพลีเอทิลีนประสิทธิภาพสูงสำหรับการต้านทานการกระแทกและการระงับสารปนเปื้อนที่ระดับต่ำสุด 5 ไมครอน ออกแบบให้มีช่องแยกและป้องกันเพื่อแยกความชื้นออกจากอากาศอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมความผันผวนของแรงดันภายในสูงสุด 250 psi จึงรักษาการไหลที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ เลือกจากตัวกรอง / ชุดควบคุมเหล่านี้ในชามขนาด 4.4 & 7.2 ออนซ์บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบความต่อเนื่อง
- อุปกรณ์เสริม Spot Welder
- คานและราวจับและแหนบ
- แส้หุ้มโลหะ
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- โครงสร้าง
- อิเล็กทรอนิกส์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ทดสอบปั๊ม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- CHASE DOORS บานสวิงสีเบจ
- INTERTAPE เครื่องจ่ายเทปมือถือ
- HONEYWELL Short Roller Lever Actuator สวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่
- WEATHERHEAD ข้อศอกหญิงขนาดท่อ 3 / 8-18 นิ้ว
- GROTE แผ่นสะท้อนแสงหุ้มเกราะ
- EATON RMQ 16 Series ปลั๊กสำหรับปิดปุ่มกด
- JJ KELLER ใบรับรองการฝึกอบรม
- KNIPEX Linemans คีม
- ALLEGRO SAFETY การเปลี่ยนไมครอน
- WEG อะแดปเตอร์เข้ารหัส