Parker 07e44b18ac Filter/Regulator ความสูงโดยรวม - 11.76 นิ้ว | 21u821 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 07E44B18AC ตัวกรอง/ตัวควบคุม ขนาด - 3/4 นิ้ว NPT การไหลสูงสุด - 90 CFM | AB6KGN 21U821

PARKER 07E44B18AC ตัวกรอง / ตัวควบคุม, ขนาด - 3/4 นิ้ว NPT, การไหลสูงสุด - 90 CFM

In Stock
รายการ: AB6KGN รุ่น: 07E44B18ACอ้างไขว้: 21U821
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
฿14,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator
ลูกบิดปรับไม่ขึ้น
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุชามสังกะสีหล่อ
ขนาดชามออนซ์ 7.2
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
พอร์ตเกจ1 / 4 "
แม็กซ์ ไหล90 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม11.76 "
ความกว้างโดยรวม3.24 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • 07E Series filter-regulator ใช้เพื่อควบคุมความเร็วและความแม่นยำของการไหลของของไหลและทำความสะอาดอากาศที่ไหลผ่านคอมเพรสเซอร์
  • ประสิทธิภาพการกำจัดน้ำที่ยอดเยี่ยมและมีไดอะแฟรมกลิ้งเพื่อความทนทาน
  • เสนอการควบคุมแรงดันที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่คำนึงถึงความดันขาเข้าหรืออัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ระดับไมครอน - 5

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
PARKER 06E34B18AC ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 10.38 นิ้วความกว้าง 2.81 นิ้ว | AB6KFQ 21U799 06E34B18ACออนซ์ 4.461 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT฿11,904
PARKER 07E34B18AC ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 11.76 นิ้ว H กว้าง 3.24 นิ้ว | AB6KGM 21U820 07E34B18ACออนซ์ 7.290 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT฿14,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 07E44B18AC ตัวกรอง / ตัวควบคุม, ขนาด - 3/4 นิ้ว NPT, การไหลสูงสุด - 90 CFM
฿14,233 / หน่วย