Parker 07e34b18ac | ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 11.76 นิ้ว สูง 3.24 นิ้ว กว้าง | 21u820 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 07E34B18AC ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 11.76 นิ้ว H กว้าง 3.24 นิ้ว | AB6KGM 21U820

PARKER 07E34B18AC ตัวกรอง/ตัวควบคุม 11.76 นิ้ว H ความกว้าง 3.24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6KGM รุ่น: 07E34B18ACอ้างไขว้: 21U820
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
฿14,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator
ลูกบิดปรับไม่ขึ้น
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุชามสังกะสีหล่อ
ขนาดชามออนซ์ 7.2
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
พอร์ตเกจ1 / 4 "
แม็กซ์ ไหล90 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม11.76 "
ความกว้างโดยรวม3.24 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
PARKER 06E34B18AC ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 10.38 นิ้วความกว้าง 2.81 นิ้ว | AB6KFQ 21U799 06E34B18ACออนซ์ 4.461 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT฿11,904
PARKER 07E44B18AC ตัวกรอง/ตัวควบคุม ขนาด - 3/4 นิ้ว NPT การไหลสูงสุด - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18ACออนซ์ 7.290 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT฿14,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 07E34B18AC ตัวกรอง/ตัวควบคุม 11.76 นิ้ว H ความกว้าง 3.24 นิ้ว
฿14,233 / หน่วย