TB WOODS 44H150 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง เหล็กหล่อ 1.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน 7.003 นิ้ว Pitch Dia. | AK6DAE

TB WOODS 44H150 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ ความกว้างสายพาน 1.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 7.003 นิ้ว

รายการ: AK6DAE รุ่น: 44H150
฿12,800 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อฟันเฟื่อง
ความกว้างเข็มขัด1 1 / 2 "
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSK
มิติ E0.16 "
มิติข้อมูล L1.88 "
มิติ M0.09 "
ความกว้างของใบหน้า1.81 "
ความยาวของฮับ1 1 / 4 "
ที่ตั้งฮับ0.56 "
ความเฉื่อยWR0.53 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia5.88 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600
จำนวนฟัน44
ภายนอก Dia.6.95 "
ขว้าง1 / 2 "
Pitch Dia7.003 "
ประเภทสินค้าการจับเวลา
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600
น้ำหนัก£ 10.8

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS 80XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน, ระยะพิทช์ 0.2 นิ้ว | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40฿250
RFQ
TB WOODS 90XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45฿256
RFQ
TB WOODS 120XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60฿277
RFQ
TB WOODS 150XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน, ระยะพิทช์ 0.2 นิ้ว | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75฿298
RFQ
TB WOODS 200XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว ระยะพิทช์ | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100฿341
RFQ
TB WOODS 220XL037 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง นีโอพรีน 0.38 นิ้ว ความกว้างสายพาน 0.2 นิ้ว พิทช์ | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110฿357
RFQ
TB WOODS 210L050 เฟืองโซ่ไทม์มิ่ง, นีโอพรีน, 0.5 นิ้ว ความกว้างสายพาน, 0.375 นิ้ว พิทช์ | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56฿586
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 44H150 เฟืองสายพานราวลิ้น เหล็กหล่อ ความกว้างสายพาน 1.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 7.003 นิ้ว
฿12,800 / หน่วย