Tb Woods 522b | มัดสายพานตัว V แบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Datum 5.2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 522B มัดสายพานตัว V Classical เหล็กหล่อ สายพานประเภท B เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 5.2 นิ้ว | AE7HPR 5YKG3

TB WOODS 522B สายพานร่องวีแบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 5.2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7HPR รุ่น: 522Bข้ามอ้างอิง: 5YKG3
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
฿5,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4.8 "
4LA หรือ A Belt Pitch Dia4.8 "
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia5.2 "
ยอดคงเหลือมาตรฐานเครื่องบิน 1 ลำ
ประเภทเข็มขัดB
เจาะ Diaจำเป็นต้องมีบูช
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกSDS
จำเป็นต้องมีบูชSDS
การก่อสร้างของแข็ง
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง5.2 "
มิติ E0.06 "
มิติข้อมูล L1.31 "
มิติ M0.38 "
ความกว้างของใบหน้า1 3 / 4 "
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 1-15/16"
ที่ตั้งฮับ0.69 "
หมายเลขอุตสาหกรรม522B
ความเฉื่อยWR0.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia3.69 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 4510
จำนวนร่อง2
ภายนอก Dia.5.55 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 3 / 4 "
Pitch Dia5.61 "
รวมสกรูไม่
น้ำหนัก£ 5.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ E4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaมิติ Mความกว้างของใบหน้าเหมาะกับ Shaft Diaที่ตั้งฮับหมายเลขอุตสาหกรรมราคา
TB WOODS 1104B มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 11 นิ้ว | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B฿14,225
TB WOODS 1364B มัดสายพานร่องตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 13.6 นิ้ว | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B฿18,633
TB WOODS 1603B มัดสายพานตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B฿18,112
TB WOODS 1604B มัดสายพานร่องตัว V เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 16 นิ้ว | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B฿21,214
TB WOODS 1844B มัดสายพานตัว V แบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 18.4 นิ้ว | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B฿23,879
TB WOODS 2501B มัดสายพานร่องวีคลาสสิค เหล็กหล่อ สายพานชนิด B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 25 นิ้ว | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B฿31,604
TB WOODS 424B มัดสายพานตัว V Classical เหล็กหล่อ สายพานประเภท B เส้นผ่านศูนย์กลางข้อมูล 4.2 นิ้ว | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B฿7,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 522B สายพานร่องวีแบบคลาสสิก เหล็กหล่อ สายพานชนิด B เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 5.2 นิ้ว
฿5,175 / หน่วย