TB WOODS 5J15/16 Sure-Flex Type J หน้าแปลน BTS, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, ขนาด 5, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.9375 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
เจาะ Dia | 15 / 16 " |
ขนาดเบื่อ | 15 / 16 " |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ส่วนประกอบWR | 0.0086 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 5 |
ความยาวของหน้าแปลน | 0.59375 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 1 7 / 8 " |
ความยาวของฮับ | 29 / 64 " |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.046875 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 0.056 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.015 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 |
ภายนอก Dia. | 3 1 / 4 " |
แรงบิดสูงสุด | 312 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 1 / 4 " |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 UNC |
เซ็ตสกรู | 5 / 16-18 UNC |
ความยาวสกรู | 3 / 8 " |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 7 ปอนด์.-นิ้ว. |
ความยาวฮับ SF | 0.453125 " |
ขนาด | 5" |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ช่วงแรงบิด | LO107001 |
น้ำหนัก | £ 0.9 |
รุ่น | Hub Dia | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿896 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿860 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿816 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 มม | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿915 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.035 " | 0.01 " | ฿921 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.043 " | 0.01 " | ฿1,162 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.043 " | 0.01 " | ฿1,153 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.