เม็ดมีดข้อต่อปลอก 5n Sure-flex ของ Tb Wood, แรงบิด 312 นิ้ว-ปอนด์ | 32zp91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 5N Sure-Flex Coupling Sleeve ขนาด 5 สูงสุด 7600 RPM | AG3EEE 32ZP91

TB WOODS ปลอกข้อต่อ Sure-Flex 5N ขนาด 5 ความเร็วสูงสุด 7600 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG3EEE รุ่น: 5Nข้ามอ้างอิง: 32ZP91
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
฿3,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
รูปแบบตัว5N
ส่วนประกอบWR²0.0026 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ5
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที5.94
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบสองชิ้นพร้อมแหวนยึด
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.056 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600
อุณหภูมิในการใช้งาน-0 ถึง +200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.2 15 / 16 "
แรงบิดสูงสุด312 ปอนด์.-นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)916lbs.-in./rad.
น้ำหนักปอนด์ 0.25
ความกว้าง1.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลอกข้อต่อ 5N ของ TB Wood ใช้สำหรับการส่งแรงบิดและการจัดแนวเพลารองรับสำหรับคอมเพรสเซอร์ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องผสมสายพานลำเลียงและเครื่องเป่าลม
  • โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการบิดที่ยอดเยี่ยมพร้อมการโค้งงอ 4 ทิศทางสำหรับการดูดซับแรงกระแทก การสั่นสะเทือน การวางแนวที่ไม่ตรง และการลอยตัวที่ปลาย
  • ไม่ต้องการการหล่อลื่นหรือการบำรุงรักษา
  • รองรับแรงบิด 7 - 21 องศา
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และได้รับการรับรอง ISO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿890
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,177
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,909
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,804
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿525
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿742
TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jของแข็งชิ้นเดียว5EPDM312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกข้อต่อ Sure-Flex 5N ขนาด 5 ความเร็วสูงสุด 7600 รอบต่อนาที
฿3,922 / หน่วย