TB WOODS 6C40MM Sure-Flex Type C แคลมป์ฮับ, เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง, 6 ขนาด, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 40 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | C ประเภทฮับ |
เจาะ Dia | 40 มม |
ขนาดเบื่อ | 40 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.025 มม. ถึง +0.05 มม |
ขนาดตัวยึด | 1/4-20 NC X 1 1/4 สกรูยึด |
แรงบิดของสกรู | 15 ปอนด์.-นิ้ว. |
ส่วนประกอบWR | 0.0357 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | 6 |
ความยาวของหน้าแปลน | 20mm |
Hub | ฮับเพลา |
Hub Dia | 76 มม |
ความยาวของฮับ | 29mm |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 12mm x 3.3mm |
ความยาวถึง Bore | 49mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง |
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | 1.78 มม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.38 มม |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
ภายนอก Dia. | 102 มม |
แรงบิดสูงสุด | 585 ปอนด์.-นิ้ว. |
ตั้งระยะสกรู | 10 มม |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 UNC |
เซ็ตสกรู | 5 / 16-18 UNC |
ความยาวสกรู | 1 / 2 " |
ที่ตั้งสกรู | เหนือ Keyseat |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | นิวตันเมตร 18 |
ความยาวฮับ SF | 29 มม |
ขนาด | 6 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
น้ำหนัก | £ 3 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | Hub Dia | ความยาวของฮับ | ความยาวถึง Bore | แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 มม | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | ฿12,654 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿17,380 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 มม | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ฿17,380 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ฿21,102 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 มม | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ฿21,102 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿26,757 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 มม | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ฿26,757 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.