จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 6JN Sure-Flex Coupling Sleeve ขนาด 6 ความเร็วสูงสุด 6000 RPM | AG3EDZ 32ZP81

TB WOODS ปลอกข้อต่อ 6JN Sure-Flex ขนาด 6 สูงสุด 6000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG3EDZ รุ่น: 6JNข้ามอ้างอิง: 32ZP81
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
฿2,633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
รูปแบบตัว6เจเอ็น
ส่วนประกอบWR²0.0063 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ6
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที11.14
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบของแข็งชิ้นเดียว
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.07 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000
อุณหภูมิในการใช้งาน-0 ถึง +200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.3 3 / 4 "
แรงบิดสูงสุด585 ปอนด์.-นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)1718lbs.-in./rad.
น้ำหนักปอนด์ 0.4
ความกว้าง1.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลอกข้อต่อ 6JN ของ TB Wood ใช้เพื่อรองรับการจัดแนวเพลาและการส่งแรงบิดที่ไม่ตรงแนวสำหรับเครื่องผสมปั๊มสายพานคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องเป่าลม
  • รองรับแรงบิดได้ตั้งแต่ 7 ถึง 21 องศา
  • โดดเด่นด้วยแอ็คชั่นการงอ 4 ทิศทางเพื่อดูดซับการจัดแนวที่ไม่ตรงแรงกระแทกและการลอยตัวท้าย
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿890
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,177
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,909
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,804
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿525
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿742
TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jของแข็งชิ้นเดียว5EPDM312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกข้อต่อ 6JN Sure-Flex ขนาด 6 สูงสุด 6000 รอบต่อนาที
฿2,633 / หน่วย