Tb Woods 8s114 | หน้าแปลน Bts Sure-flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 8 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 8S114 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 8 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว | AG3EGP 32ZR47

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 8 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3EGP แบบ: 8S114ข้ามอ้างอิง: 32ZR47
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
฿4,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
รูปแบบตัวType-S Flange Close ควบคู่
เจาะ Dia1-1 / 4 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
ส่วนประกอบWR0.1041 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ8
ความยาวของหน้าแปลน0.90625 "
ความสูง5.45 "
Hubฮับเพลา
Hub Dia3 1 / 4 "
ความยาวของฮับ3 / 4 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในมอเตอร์ปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าเครื่องผสมและสายพานลำเลียง
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)1 / 4 "x 1 / 8"
ความยาวถึง Bore2.09375 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.094 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
ภายนอก Dia.5 9 / 20 "
ประเภทสินค้าหน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S
แรงบิดสูงสุด1475 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู3 / 8 "
กำหนดขนาดสกรู3 / 8-16 UNC
เซ็ตสกรู3 / 8-16 UNC
ความยาวสกรู1 1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู23 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF1 1 / 4 "
น้ำหนัก£ 4.4
ความกว้าง568940 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaเจาะ Diaขนาดเบื่อความยาวของฮับความยาวถึง Boreวัสดุแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 9S158 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,373
TB WOODS 9S134 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,350
TB WOODS 9S178 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,578
TB WOODS 9S2 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,772
TB WOODS 9S218 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.125 นิ้ว | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,278
TB WOODS 7SMPB หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EGA 32ZR34 7เอสเอ็มพีบี2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,592
TB WOODS 7S78 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 8 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว
฿4,577 / หน่วย