จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS AK2712 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, เหล็กหล่อ, สายพาน 3L, 1.6875 นิ้ว Hub Dia. | BA4NFE

TB WOODS AK2712 FHPBoredtosize สายพานร่องวี, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 1.6875 นิ้ว

In Stock
รายการ: BA4NFE รุ่น: AK2712
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
฿1,299 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานร่องวี
ประเภทเข็มขัด3L
ประเภท Boreแปรรูปได้
เจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง2 1 / 2 "
มิติ E0.44 "
มิติข้อมูล L0.94 "
ความกว้างของใบหน้า0.66 "
Hub Dia1 11 / 16 "
ความเฉื่อยWR0 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia2.38 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 9100
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.2 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.09375 "
Pitch Dia2 3 / 4 "
ประเภทสินค้าFHPน่าเบื่อ
RPM สูง9,100RPM
น้ำหนัก£ 0.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้าง4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch DiaDatum เส้นผ่านศูนย์กลางมิติ Eความกว้างของใบหน้าเหมาะกับ Shaft DiaHub Diaราคา
TB WOODS AK3212 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTW 14A165 AK3212เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3258 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTX 14A166 AK3258เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3234 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTY 14A167 AK3234เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK3278 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HTZ 14A168 AK3278เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK321 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1.6875 นิ้ว | AA6HUA 14A169 AK321เว็บ3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "฿1,191
TB WOODS AK1041 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 2.5 นิ้ว | AE6FJL 5RHX2 AK1041แขน10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "฿4,688
TB WOODS AK10434 FHP มัดสายพานตัว V ขนาดใหญ่ เหล็กหล่อ สายพานประเภท 3 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 2.5 นิ้ว | AE6FJM 5RHX3 AK10434แขน10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "฿4,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS AK2712 FHPBoredtosize สายพานร่องวี, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 1.6875 นิ้ว
฿1,299 / หน่วย