TB WOODS AK541 FHPBoredtosize สายพานร่องวี, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 2.0625 นิ้ว
รายการ: AK6PBB
รุ่น: AK541
฿2,612 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานร่องวี |
ประเภทเข็มขัด | 3L |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
เจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง | 5" |
มิติ E | 0.47 " |
มิติข้อมูล L | 1.16 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1 1 / 4 " |
Hub Dia | 2 1 / 16 " |
ความเฉื่อยWR | 0.04 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 4.88 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4770 |
จำนวนร่อง | 1 |
ภายนอก Dia. | 5 1 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.21875 " |
Pitch Dia | 5 1 / 4 " |
ประเภทสินค้า | FHPน่าเบื่อ |
RPM สูง | 4,770RPM |
น้ำหนัก | £ 2.2 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง | มิติ E | ความกว้างของใบหน้า | เหมาะกับ Shaft Dia | Hub Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | เว็บ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ฿1,191 | ||
AK3258 | เว็บ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ฿1,191 | ||
AK3234 | เว็บ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ฿1,191 | ||
AK3278 | เว็บ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ฿1,191 | ||
AK321 | เว็บ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ฿1,191 | ||
AK1041 | แขน | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ฿4,688 | ||
AK10434 | แขน | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ฿4,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.