TB WOODS AK61 FHPQTB สายพานตัววีบุช, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3L, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 5.7 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานร่องวี |
ประเภทเข็มขัด | 3L |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | QT |
Datum เส้นผ่านศูนย์กลาง | 5.7 " |
มิติ E | 0.06 " |
มิติข้อมูล L | 1 1 / 4 " |
มิติ M | 0.56 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1 1 / 4 " |
ความเฉื่อยWR | 0.06 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 4.55 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4210 |
จำนวนร่อง | 1 |
ภายนอก Dia. | 5.95 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.3125 " |
Pitch Dia | 5.95 " |
RPM สูง | 4,210RPM |
น้ำหนัก | £ 2.2 |
รุ่น | มิติ M | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | ความกว้างของใบหน้า | ที่ตั้งฮับ | หมายเลขอุตสาหกรรม | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 8" | ฿4,635 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 8 1 / 2 " | ฿4,876 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9" | ฿5,437 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 9.5 " | ฿4,932 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 10 " | ฿6,027 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 11 " | ฿6,349 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 12 " | ฿6,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.