Tb Woods อัล150118 | ดุมตัว L-jaw อะลูมิเนียม ขนาด Al150 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.75 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS AL150118 L-Jaw Hub, Aluminium, AL150 Size, 1.125 inch Bore Dia., 3.75 inch Outer Dia. | BB3CLM

TB WOODS AL150118 ดุม L-Jaw อะลูมิเนียม ขนาด AL150 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: BB3CLM รุ่น: AL150118
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
฿4,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia1-1 / 8 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ศูนย์1"
รูกลาง1.00 "
ขนาดข้อต่อAL150
ประเภทองค์ประกอบศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
วัสดุฮับสารส้ม "หนอ
ประเภทขากรรไกรตรง
ขนาดรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ความยาวถึง Bore1 3 / 4 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม0.015 "
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 5000
ภายนอก Dia.3 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 2 "
ประเภทสินค้าแอล - กรามฮับ
กำหนดขนาดสกรู3 / 8-16NC
เซ็ตสกรู3 / 8-16NC
ความยาวสกรู5 / 8 "
ขนาดAL150
น้ำหนัก£ 2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮับเจาะ Diaขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreวัสดุสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Size, 0.375 นิ้ว Bore Dia. | AK4ARG L05038NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา3 / 8 "3 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.63 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿235
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Size, 0.5 นิ้ว Bore Dia., 1.08 นิ้ว Outer Dia. | AK4ARL L05012เหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿220
RFQ
TB WOODS L07012 ดุมล้อ L-Jaw, Sinter Carbon Steel, L070 Size, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.36 นิ้ว | AK4ARR L07012เหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.015 "0.015 "฿341
RFQ
TB WOODS L07014NK ดุมล้อ L-Jaw, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.25 inch Bore Dia., 1.36 inch Outer Dia. | AK4ART L07014NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 4 "1 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.4375 นิ้ว Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา7 / 16 "7 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.015 "0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub เหล็ก Sinter Carbon ขนาด L070 0.3125 นิ้ว Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา5 / 16 "5 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.5 นิ้ว Bore Dia., 1.36 นิ้ว Outer Dia. | AK4ATC L07012NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS AL150118 ดุม L-Jaw อะลูมิเนียม ขนาด AL150 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.75 นิ้ว
฿4,653 / หน่วย