TB WOODS ข้อต่อ AP30 AP Spacer ขนาด 30 6930 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 5000 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อตัวเว้นวรรคแทรก |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 30 |
มิติ A | 5.63 " |
มิติ F | 1.88 " |
มิติ G | 0.47 " |
ขนาด H | 3.3 " |
มิติ J | 1.14 " |
ฟรี End Float +/- | 0.065 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 77.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ความยาว | 16.3 " |
วัสดุ | พลาสติก |
สูงสุด เบื่อ | 2.38 ", 2.88" |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 5000 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -30 ถึง 140 องศา ฉ |
แรงบิด O / L สูงสุด | 13860 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | AP |
แรงบิดสูงสุด | 6930 ปอนด์.-นิ้ว. |
ทนต่อ | LO102871 |
ขนาด | 30mm |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเฉื่อยที่ D Min | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | มิติ F | มิติ G | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP35 | 156 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 35 | 6.63 " | 2.94" , 3 3/4" | รอบต่อนาที 4400 | 22680 ปอนด์.-นิ้ว. | 2 1 / 4 " | 0.55 " | ฿440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.