Tb Woods Fsh31-14-hd | ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม Fsh, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 14, การขันอะแดปเตอร์ HD | Raptor Supplies ประเทศไทย
TB WOODS FSH31-14-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 14, การโบลต์อะแดปเตอร์ HD | CE6DUF

TB WOODS FSH31-14-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอแดปเตอร์ 14, การโบลต์อแดปเตอร์ HD

รายการ: CE6DUF รุ่น: FSH31-14-HD
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อที่ยืดหยุ่น
อะแดปเตอร์ BCD12.5 "
อะแดปเตอร์ BoltingHD
อะแดปเตอร์ Dia13.875 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของอะแดปเตอร์13 7 / 8 "
ขนาดอะแดปเตอร์14
ประเภทอะแดปเตอร์HD
มุมไม่ตรงแนว0.33 องศา
ขนาดข้อต่อ31
มิติ A8.12 "
มิติข้อมูล B8.68 "
มิติ D5.31 "
มิติ F3.37 "
มิติ G0.62 "
ขนาด H5 1 / 2 "
มิติ J1 / 2 "
ฟรี End Float +/-0.052 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความเฉื่อย721 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม0.33 องศา / แพ็คดิสก์
สูงสุด เบื่อ3.12 ", 4.13"
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต36000 ปอนด์ใน
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800
ประเภทการติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งมู่เล่ไม่ได้มาพร้อมกับคัปปลิ้ง
จำนวนรูโบลต์8
แรงบิด O / L สูงสุด36000 ปอนด์.-นิ้ว.
ประเภทสินค้าวี
แรงบิดสูงสุด24000 ปอนด์.-นิ้ว.
น้ำหนัก£ 50

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aอะแดปเตอร์ BCDอะแดปเตอร์ Boltingมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Fมิติ Gขนาด Hราคา
TB WOODS FSH31-10-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 10, การโบลต์อะแดปเตอร์ HD | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 10, การโบลต์อะแดปเตอร์ SAE | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอแดปเตอร์ 12 ขนาด, การโบลต์อแดปเตอร์ HD | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 12, การโบลต์อะแดปเตอร์ SAE | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 14, การโบลต์อะแดปเตอร์ SAE | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอแดปเตอร์ 18, การโบลต์อแดปเตอร์ HD | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 18, การโบลต์อะแดปเตอร์ SAE | CE6DUJ FSH31-18-SAE8.12 "17.25 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS FSH31-14-HD ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอแดปเตอร์ 14, การโบลต์อแดปเตอร์ HD