TB WOODS FSH31-18-SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบฟอร์ม FSH, ขนาด 31, ขนาดอะแดปเตอร์ 18 ขนาด, การโบลต์อะแดปเตอร์ SAE
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
อะแดปเตอร์ BCD | 17.25 " |
อะแดปเตอร์ Bolting | SAE |
อะแดปเตอร์ Dia | 18.375 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของอะแดปเตอร์ | 18.375 " |
ขนาดอะแดปเตอร์ | 18 |
ประเภทอะแดปเตอร์ | SAE |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 31 |
มิติ A | 8.12 " |
มิติข้อมูล B | 8.68 " |
มิติ D | 5.31 " |
มิติ F | 3.37 " |
มิติ G | 0.62 " |
ขนาด H | 5 1 / 2 " |
มิติ J | 1 / 2 " |
ฟรี End Float +/- | 0.052 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 1690 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ |
สูงสุด เบื่อ | 3.12 ", 4.13" |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 36000 ปอนด์ใน |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 |
ประเภทการติดตั้ง | ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งมู่เล่ไม่ได้มาพร้อมกับคัปปลิ้ง |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 36000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | วี |
แรงบิดสูงสุด | 24000 ปอนด์.-นิ้ว. |
น้ำหนัก | £ 64 |
รุ่น | มิติ A | อะแดปเตอร์ BCD | อะแดปเตอร์ Bolting | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ F | มิติ G | ขนาด H | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.