TB WOODS GCH340-35 GCH Form Flex Coupling, ขนาด 340, 35 Spacer Size, 40000 lbs.-in. แรงบิด 3400 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 340 |
มิติ A | 8.38 " |
มิติข้อมูล B | 2.88 " |
มิติข้อมูล C | 5.44 " |
มิติ D | 4.71 " |
มิติ G | 0.57 " |
มิติข้อมูล L | 10.46 " |
ฟรี End Float +/- | 0.06 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 349 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 3 3 / 4 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3400 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 60000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | กช |
แรงบิดสูงสุด | 40000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาดตัวเว้นวรรค | 35 |
น้ำหนัก | £ 44 |
รุ่น | ความเฉื่อย | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | ขนาดตัวเว้นวรรค | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-31 | 344 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | รอบต่อนาที 3400 | 60000 ปอนด์.-นิ้ว. | 31 | £ 43 | - | RFQ
|
GCH412-42 | 1373 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | รอบต่อนาที 2500 | 180000 ปอนด์.-นิ้ว. | 42 | £ 106 | - | RFQ
|
GCH412-45 | 1387 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | รอบต่อนาที 2500 | 180000 ปอนด์.-นิ้ว. | 45 | £ 108 | - | RFQ
|
GCH412-50 | 1418 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | รอบต่อนาที 2500 | 180000 ปอนด์.-นิ้ว. | 50 | £ 112 | - | RFQ
|
GCH424-55 | 7157 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 424 | 15 " | 6.88 " | รอบต่อนาที 1800 | 360000 ปอนด์.-นิ้ว. | 55 | £ 278 | - | RFQ
|
GCH424-60 | 7277 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 424 | 15 " | 6.88 " | รอบต่อนาที 1800 | 360000 ปอนด์.-นิ้ว. | 60 | £ 284 | - | RFQ
|
GCH456-70 | 19517 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 456 | 18 " | 8" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1500 | 840000 ปอนด์.-นิ้ว. | 70 | ปอนด์ 527 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.