TB WOODS L075NH L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, สีดำ, ขนาด L075, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.735 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แมงมุมต่อขากรรไกร |
รูกลาง | 0.73 " |
ทนต่อสารเคมี | แย่ที่สุด |
ขนาดข้อต่อ | L075 |
ธาตุ Durometer | 80A |
ประเภทองค์ประกอบ | ข้อต่อขากรรไกร |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ประเภทขากรรไกร | ตรง |
วัสดุ | Buna-N สีดำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.015 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 11000 |
ทนน้ำมัน | ดี |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 212 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 1.735 " |
แรงบิดสูงสุด | 90 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ขนาด | L075 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศา F ถึง 212 องศา F |
ความหนา | 0.435 " |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1028 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ทนต่อสารเคมี | สี | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แม็กซ์ แรงบิด | ทนน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N สีดำ | แย่ที่สุด | Black | 1 องศา | - | รอบต่อนาที 5000 | 1240 นิ้ว. | ดี | ฿2,185 | ||
L150H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | - | รอบต่อนาที 5000 | 3708 นิ้ว. | ยอดเยี่ยม | ฿5,995 | ||
L110H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | - | รอบต่อนาที 5000 | 2268 นิ้ว. | ยอดเยี่ยม | ฿5,535 | ||
L099H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | - | รอบต่อนาที 7000 | 792/1134 นิ้ว - ปอนด์ | ยอดเยี่ยม | ฿4,034 | ||
L070H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | - | รอบต่อนาที 14000 | 114 นิ้ว. | ยอดเยี่ยม | ฿850 | ||
L075H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | - | รอบต่อนาที 11000 | 227 นิ้ว. | ยอดเยี่ยม | ฿1,409 | ||
L090H | ไฮเตรลสีขาว | ยอดเยี่ยม | สีน้ำตาล | 0.25 องศา | 1.000/1.125 | รอบต่อนาที 9000 | 401/561 นิ้ว - ปอนด์ | ยอดเยี่ยม | ฿2,197 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.