Fulham Wh6-277-l | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ทันที 20 องศา F | 35je67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FULHAM WH6-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 20 องศา F | AH4RCW 35JE67

FULHAM WH6-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 20 องศา F

In Stock
รายการ: AH4RCW รุ่น: WH6-277-Lข้ามอ้างอิง: 35JE67
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
฿2,166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซี0.50
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาม้าทำงาน
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 5 140
ประเภทหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
วัตต์หลอด140
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T82
จำนวนหลอดไฟ F25T121
จำนวนหลอดไฟ F25T82
จำนวนหลอดไฟ F28T82
จำนวนหลอดไฟ F32T82
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (26W)2
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (28W)2
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (30W)2
จำนวนหลอดไฟ F32T8U2
จำนวนโคมไฟ U-Bend F40T121 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F40T82
จำนวนหลอดไฟ4
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.9
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 33. %
แรงดันไฟฟ้า277
ความกว้าง1.75 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ไม่
  • จำนวนหลอดไฟ F13T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F14T5: 3 หรือ 4
  • จำนวนหลอดไฟ F15T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F18 / 19T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F20T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F21T5: 3 หรือ 4
  • จำนวนหลอดไฟ F24T5: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5: 3 หรือ 4
  • จำนวนหลอดไฟ F30T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F30T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F34T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F39T5: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F40BX: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F40T10: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F40T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F48T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F48T8: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F50BX: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F54T5: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F55BX: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F60 / F64T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F60T8: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F72T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ FC12T5: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F58T8: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F35T5: 3 หรือ 4
  • จำนวนหลอดไฟ F72T8: 2, 3 หรือ 4
  • จำนวนหลอดไฟ F60T12: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F64T12: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F96T12: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F80T5: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจเริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse -20 องศา F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 องศา F0.20ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,582
FULHAM WH2-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,758
FULHAM WH2-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A ความกว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-ซี-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,561
FULHAM WH2-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 0.15A กว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2771"฿1,508
FULHAM WH2-277-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 277V -20 องศา F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-ซี-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2772 5 / 16 "฿1,528
FULHAM WH22-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V -20 องศา F 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,559
FULHAM WH22-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.25A 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-ซี-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FULHAM WH6-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 20 องศา F
฿2,166 / หน่วย